Zespół opraw z podstawą nośną SNR SUCT204N

Łożysko

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:SUCT204N
Rubix:3147713
EAN:3413529516735
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.47 mm
Szerokość31 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy SUCT204N


Łożyska samonastawne z szerokim wyborem uchwytów mocujących, dostępne w różnych wersjach materiałowych: żeliwo, stal nierdzewna lub tworzywo sztuczne.

Mocne strony

-Wersje JIS i ISO w jednoczęściowym wykonaniu
-Sztywne osłony ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu łożysk
-Wkład łożyskowy AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowany dla przemysłu maszyn rolniczych, ten wkład jest idealny do zastosowań, w których zanieczyszczenia w postaci suchych cząstek oraz wilgoć są problemem i/lub przewidywane są silne uderzenia mechaniczne.
Cechy: Wysokowydajny smar bezobsługowy, solidne uszczelnienie stykowe, ochrona przed korozją dzięki powierzchniom galwanizowanym.

Zastosowania

Oferując wyjątkowy stosunek jakości do ceny, gama łożysk samonastawnych SNR dostarcza rozwiązań dla szerokiego zakresu zastosowań, takich jak: maszyny rolnicze, przetwórstwo żywności i napojów, obsługa materiałów, maszyny pakujące, systemy przenośnikowe i wiele innych.
Portfolio SNR oferuje wszystkie niezbędne produkty na każdym etapie produkcji.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.47 mm
Szerokość31 mm
Średnica zewn.20 mm
213,75 Netto
/ Sztuka
262,91 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie