Referencje
NSK:6922DDU N
Rubix:1352272
Producent:6922DDU N
EAN:0029176671654


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 110 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 150 mm |
| Szerokość | 20 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 6922DDU
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 110 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 150 mm |
| Szerokość | 20 mm |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 540,78 Netto
/ Sztuka
zł 665,16 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie