Łożyska kulkowe zwykłe Timken 6206-2RS-C3

Łożysko 6206

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Timken:6206-2RS-C3
Rubix:599443
Producent:100416910
EAN:0087796293199
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.30 mm
Średnica zewn.62 mm
Szerokość16 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 6206-2RSC3


Łożyska kulkowe Timken zapewniają niezawodną pracę w szerokim zakresie zastosowań i warunków.

Mocne strony

Super wykończone bieżnie
Cicha praca
Wymienne wymiary zgodne z normą ISO
Jakość silnika elektrycznego (EMQ)

Zastosowania

Super wykończone bieżnie
Cicha praca
Wymienne wymiary zgodne z normą ISO

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.)66,9798x66,9798x24,003 mm
Waga w opakowaniu198,7 g
Średnica wewn.30 mm
Średnica zewn.62 mm
Szerokość16 mm
Uszczelnieniedwie gumowe uszczelki
Rodzaj luzu łożyskowegoc3
Seria6206
Materiałstal
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r11300 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr19500 N
zł 23,01 Netto
/ Sztuka
zł 28,3 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie