Referencje
Timken:T 113
Rubix:227762
EAN:0053893938783




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 28.829 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 55.562 mm |
| Szerokość | 15.875 mm |
Szczegóły produktu : T113 łożysko
Taper Roller Bearing, Imperial, Single Row
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 28.829 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 55.562 mm |
| Szerokość | 15.875 mm |
| Ciężar | 0.2 kg |
| Seria | ttsp |
| Materiał | stal wysokiej jakości do łożysk |
| Kosz | stal |
| Całkowita szerokość łożyska | 15.875 mm |
| Norma | ABMA INCH SYSTEM STANDARD 23.2 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 77,26 Netto
/ Sztuka
zł 95,03 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie