Referencje
NSK:LM11949R/LM11910R
Rubix:12063
EAN:00029176537042


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 19.05 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 45.237 mm |
| Szerokość | 15.494 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : LM11949R/LM11910R łożysko
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 19.05 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 45.237 mm |
| Szerokość | 15.494 mm |
| Seria | lm |
| Kosz | stal |
| Prędkość graniczna | 12000 rpm |
| Całkowita szerokość łożyska | 15.494 mm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 28900 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 28500 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 36,07 Netto
/ Sztuka
zł 44,37 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie