Referencje
Timken:24020 CJW33
Rubix:336097


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 100 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 150 mm |
| Szerokość | 50 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łożysko 24020 CJW33
Spherical bearings are designed to manage high radial loads even when misalignment, poor lubrication, contamination, extreme speeds or critical application stresses are present.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 100 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 150 mm |
| Szerokość | 50 mm |
| Kosz | stal |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 506000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 352000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie