Referencje
Timken:H414242/H414210
Rubix:360208
EAN:0053893661018




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 66.675 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 136.525 mm |
| Szerokość | 45.248 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko H414242/H414210
Łożyska stożkowe Timken® radzą sobie zarówno z obciążeniami promieniowymi, jak i wzdłużnymi, nawet w najbardziej wymagających warunkach. Nasz flagowy produkt jest dostępny w tysiącach kombinacji i różnych konfiguracjach, często z niestandardową geometrią, zaprojektowanymi powierzchniami lub specjalistycznymi rozwiązaniami uszczelniającymi.
Zastosowania
Ogólne zastosowania przemysłowe i motoryzacyjne
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 41,275x136,525x136,525 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 2560 g |
| Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.) | 52,4256x149,3012x149,3012 mm |
| Średnica wewn. | 66.675 mm |
| Średnica zewn. | 136.525 mm |
| Szerokość | 45.248 mm |
| Ciężar | 2.9 kg |
| Seria | ts (tapered single) |
| Kosz | stal |
| Całkowita szerokość łożyska | 45.248 mm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 335000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 323000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1036,47 Netto
/ Sztuka
zł 1274,86 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie