Łożyska stożkowe Timken M86610

Łożyska

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Timken:M86610
Rubix:7117
Producent:100204638
EAN:0053893423708
Tapered Roller Bearing - M86610-20082

Informacje techniczne

Średnica wewn.30.162 mm
Średnica zewn.64.292 mm
Szerokość16.67 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : M86610 pierścień zewn.


Timken jest uznanym światowym liderem w dziedzinie łożysk stożkowych, oferującym najszerszy asortyment na rynku. Jest to podstawowy i najczęściej stosowany typ łożyska stożkowego. Składa się ono z zespołu pierścienia wewnętrznego i pierścienia zewnętrznego. Zazwyczaj montuje się je w parach przeciwstawnych. Podczas montażu urządzenia łożyska jednorzędowe można „ustawić” w wymaganym luzie (luzie osiowym) lub stanie napięcia wstępnego, aby zoptymalizować wydajność.

Mocne strony

Łożyska stożkowe jednorzędowe mają pozytywne ustawienie rolek, które zapewnia prawdziwy ruch toczny i generuje „siłę osadzania”, która dociska rolkę do dużego żebra stożka. Ta siła osadzania zapobiega przekrzywieniu rolek względem wierzchołka, utrzymując je w pozycji pozytywnej i dociskając do dużego żebra stożka.

Zastosowania

Przednie koła pojazdów; Konfiguracje mechanizmów różnicowych i zębników; Rolki przenośników; Wrzeciona obrabiarek; Koła przyczep

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)71x71x27 mm
Waga Logistyczna130 g
Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.)71,374x71,374x26,924 mm
Waga w opakowaniu131,5 g
Średnica wewn.30.162 mm
Średnica zewn.64.292 mm
Szerokość16.67 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Ciężar0.13 kg
Seriam86600
Całkowita szerokość łożyska21.432 mm
zł 51,61 Netto
/ Sztuka
zł 63,48 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie