Referencje
SKF:BT2B 332178/C260
Rubix:253827
EAN:7316570177602


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 220 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 400 mm |
| Szerokość | 186 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko BT2B 332178/C260
Łożyska stożkowe z wałeczkami mają stożkowe bieżnie na pierścieniach wewnętrznym i zewnętrznym oraz stożkowe wałeczki. Są zaprojektowane do przenoszenia obciążeń kombinowanych, czyli obciążeń radialnych i osiowych działających jednocześnie. Gdyby bieżnie zostały przedłużone, zbiegałyby się w jednym punkcie na osi łożyska, zapewniając rzeczywisty ruch toczny i w konsekwencji niskie tarcie. Nośność osiowa łożysk stożkowych rośnie wraz z kątem kontaktu α. Współczynnik obliczeniowy e wskazuje rząd wielkości tego kąta, który zwykle mieści się w przedziale od 10° do 30°: im większa wartość e, tym większy kąt kontaktu.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 97659 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 220 mm |
| Średnica zewn. | 400 mm |
| Szerokość | 186 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c2 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie