Łożyska stożkowe Timken LL 510749/LL510710

Łożyska

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Timken:LL 510749/LL510710
Rubix:358922
EAN:0053893360843
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.63.5 mm
Średnica zewn.92.075 mm
Szerokość12.7 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Łożysko LL510749/LL510710


Jest to najbardziej podstawowy i najczęściej stosowany typ łożyska stożkowego. Składa się ono z dwóch głównych, rozłącznych części: stożka (pierścienia wewnętrznego) i panewki (pierścienia zewnętrznego). Zazwyczaj montuje się je w przeciwległych parach na wale.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.63.5 mm
Średnica zewn.92.075 mm
Szerokość12.7 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Ciężar0.3 kg
Seriall510700
Materiałstal (klatka)
Koszstal
Całkowita szerokość łożyska13.495 mm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r53300 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr38700 N
zł 1204,5 Netto
/ Sztuka
zł 1481,54 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie