Referencje
SKF:24192 ECAK30/C3W33
Rubix:797372
EAN:7316570025415




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 460 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 760 mm |
| Szerokość | 300 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 24192 ECAK30/C3W33
Łożyska samonastawne wałeczkowe składają się z dwóch rzędów symetrycznych wałeczków tocznych, które toczą się pomiędzy wspólną bieżnią sferyczną dla obu rzędów na pierścieniu zewnętrznym oraz dwiema oddzielnymi bieżniami na pierścieniu wewnętrznym. Środek bieżni sferycznej na pierścieniu zewnętrznym znajduje się na osi położonej w środku łożyska.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 528000 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 460 mm |
| Średnica zewn. | 760 mm |
| Szerokość | 300 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Uszczelnienie | otwarty |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie