Łożyska baryłkowe NTN 23126.EAKW33C3

NTN - Łożysko baryłkowe - 23126.EAKW33C3

Zobacz informacje techniczne

Referencje

NTN:23126.EAKW33C3
Rubix:3135458
EAN:3413521058998
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.130 mm
Średnica zewn.210 mm
Szerokość64 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 23126EAKW33C3


Łożysko baryłkowe, stalowa klatka tłoczona, bruzda i otwory smarujące na pierścieniu zewnętrznym, otwór stożkowy 1:12

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.130 mm
Średnica zewn.210 mm
Szerokość64 mm
Rodzaj luzu łożyskowegoc3
Koszstal
Uszczelnienieotwarty
Ciężar8.19 kg
Prędkość odniesienia2400 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r906000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr2400 N
  • Termin dostawy na zapytanie