Referencje
SKF:239/850 CA/W33
Rubix:107725
EAN:7316570904666


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 850 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 1120 mm |
| Szerokość | 200 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 239/850 CA W33
Łożyska baryłkowe składają się z dwóch rzędów symetrycznych wałeczków toczących się pomiędzy wspólną sferyczną bieżnią na pierścieniu zewnętrznym a dwiema oddzielnymi bieżniami na pierścieniu wewnętrznym. Środek sferycznej bieżni na pierścieniu zewnętrznym znajduje się na osi, pośrodku łożyska.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 542000 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 850 mm |
| Średnica zewn. | 1120 mm |
| Szerokość | 200 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Uszczelnienie | otwarty |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie