Referencje
SKF:239/710 CA/W33
Rubix:107717
EAN:7316577058225


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 710 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 950 mm |
| Szerokość | 180 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 239/710 CA W33
Łożyska rolkowe sferyczne składają się z dwóch rzędów symetrycznych rolek, które toczą się pomiędzy wspólnym torem sferycznym dla obu rzędów na pierścieniu zewnętrznym oraz dwoma oddzielnymi torami na pierścieniu wewnętrznym. Środek toru sferycznego na pierścieniu zewnętrznym znajduje się na osi, pośrodku łożyska.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 368000 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 710 mm |
| Średnica zewn. | 950 mm |
| Szerokość | 180 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Uszczelnienie | otwarty |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie