Referencje
SKF:23084 CA/C08W525
Rubix:105946
EAN:7316570023619


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 420 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 620 mm |
| Szerokość | 150 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 23084 CA/C08 W525
Łożyska kulkowe samonastawne mają dwa rzędy kulek, wspólną sferyczną bieżnię w pierścieniu zewnętrznym oraz dwie bieżnie w ciągłych rowkach w pierścieniu wewnętrznym. Są dostępne w wersji otwartej lub uszczelnionej. Łożyska są odporne na błędy kątowego ustawienia wału względem oprawy łożyska, spowodowane na przykład ugięciem wału.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 155000 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 420 mm |
| Średnica zewn. | 620 mm |
| Szerokość | 150 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Uszczelnienie | otwarty |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie