Referencje
SKF:230/670 CAK/W33
Rubix:105782
EAN:7316570910681




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 670 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 980 mm |
| Szerokość | 230 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 230/670 CAK W33
Łożyska baryłkowe mają dwa rzędy symetrycznych rolek toczących się między wspólnym torem sferycznym dla obu rzędów na pierścieniu zewnętrznym a dwoma oddzielnymi torami na pierścieniu wewnętrznym. Środek toru sferycznego na pierścieniu zewnętrznym znajduje się na osi, w środku łożyska.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 563000 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 670 mm |
| Średnica zewn. | 980 mm |
| Szerokość | 230 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Uszczelnienie | otwarty |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie