Referencje
SKF:BC1B 320298
Rubix:219748
Producent:1570
EAN:7316576613401




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 27762 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 62 mm |
| Szerokość | 18 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko BC1B 320298
Cylindryczne łożyska wałeczkowe SKF są dostępne w wielu modelach, seriach i wymiarach. Główne różnice konstrukcyjne między łożyskami przedstawionymi w tej sekcji są następujące : - liczba rzędów wałeczków (jeden, dwa lub cztery) - typ koszyka (z koszykiem lub bez koszyka lub specjalne rozwiązania konstrukcyjne) - Łożyska z koszykiem mogą przenosić duże obciążenia promieniowe, duże przyspieszenia i wysokie prędkości. - Łożyska wałeczkowe z pełnym kompletem wałeczków (bez koszyka) zawierają maksymalną liczbę wałeczków, dzięki czemu mogą przenosić bardzo duże obciążenia promieniowe przy umiarkowanych prędkościach. - Wysokonośne cylindryczne łożyska wałeczkowe SKF łączą dużą nośność łożyska pełnego z możliwością pracy przy wysokich prędkościach łożyska z koszykiem. - Położenie i liczba kołnierzy prowadzących pierścieni wewnętrznego i zewnętrznego.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 264,2 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 27762 mm |
| Średnica zewn. | 62 mm |
| Szerokość | 18 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Prędkość odniesienia | 5300 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 45000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 46800 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie