Referencje
SKF:71815 CD/P4DGA
Rubix:654684
Producent:399114
EAN:7316574425389


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 75 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 95 mm |
| Szerokość | 10 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 71815 CD/P4DGA
Punkty styku kulek łożysk kulkowych skośnych na bieżniach pierścienia wewnętrznego i zewnętrznego są względem siebie przesunięte wzdłuż osi. Dzięki tej konstrukcji mogą one przenosić obciążenia złożone, tj. obciążenia promieniowe i osiowe działające jednocześnie. Zdolność przenoszenia obciążenia osiowego przez łożyska kulkowe skośne zwiększa się wraz z kątem kontaktu. Kąt kontaktu to kąt utworzony, z jednej strony, przez linię działania łączącą punkty styku między kulką a bieżniami pierścieni, wzdłuż której przenoszone są siły, a z drugiej strony przez linię prostopadłą do osi obrotu, reprezentującą płaszczyznę promieniową.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 284 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 75 mm |
| Średnica zewn. | 95 mm |
| Szerokość | 10 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Seria | 71815 |
| Dokładność | p4 (abec 7 / iso class 4) |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 4157,76 Netto
/ Zestaw
zł 5114,04 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie