Referencje
SKF:476215-212 B
Rubix:652175
Producent:82135
EAN:7316576660146

Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 69.9 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 130 mm |
| Szerokość | 31 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 476215-212 B
Łożyska wałeczkowe samonastawne zawierają dwa rzędy wałeczków z wspólną sferyczną bieżnią w pierścieniu zewnętrznym oraz dwie bieżnie w pierścieniu wewnętrznym nachylone względem osi łożyska.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 3464 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 69.9 mm |
| Średnica zewn. | 130 mm |
| Szerokość | 31 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Uszczelnienie | otwarty |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie