Referencje
SKF:23176 CAK/C3W33
Rubix:106407
Producent:36104
EAN:7316576656941


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 380 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 620 mm |
| Szerokość | 194 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 23176 CAK/C3 W33
Łożyska samonastawne wałeczkowe składają się z dwóch rzędów symetrycznych wałeczków toczących się między wspólną bieżnią sferyczną dla obu rzędów na pierścieniu zewnętrznym a dwiema oddzielnymi bieżniami na pierścieniu wewnętrznym. Środek bieżni sferycznej na pierścieniu zewnętrznym znajduje się na osi położonej w środku łożyska.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 223000 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 380 mm |
| Średnica zewn. | 620 mm |
| Szerokość | 194 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Prędkość odniesienia | 560 rpm |
| Prędkość graniczna | 1000 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 7100000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 3740000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie