Referencje
SKF:R 313824
Rubix:647760
Producent:18356
EAN:7316577028556


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 260 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 330 mm |
| Szerokość | 206 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko R 313824
Łożyska wałeczkowe walcowe SKF są dostępne w wielu modelach, seriach i wymiarach. Główne różnice konstrukcyjne między łożyskami przedstawionymi w tej sekcji są następujące : - liczba rzędów wałeczków (jeden, dwa lub cztery) - rodzaj koszyka (z koszykiem, bez koszyka lub konstrukcje specjalne) - Łożyska z koszykiem mogą przenosić znaczne obciążenia promieniowe, duże przyspieszenia i wysokie prędkości obrotowe. - Łożyska wałeczkowe stykowe (bez koszyka) zawierają maksymalną liczbę wałeczków, co pozwala im przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe przy umiarkowanych prędkościach. - Wysokopojemnościowe łożyska wałeczkowe walcowe SKF łączą dużą nośność łożyska stykowego z możliwością pracy przy wysokich prędkościach łożyska z koszykiem. - Położenie i liczba kołnierzy prowadzących pierścieni wewnętrznego i zewnętrznego.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 39480 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 260 mm |
| Średnica zewn. | 330 mm |
| Szerokość | 206 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Prędkość odniesienia | 1400 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 4000000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 2010000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie