Referencje
SKF:HM 803149/2/QCL7C
Rubix:649617
Producent:46460
EAN:7316570003161

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łożysko HM 803149/2/QCL7C
Tapered roller bearing cones (inner ring with rollers and cage), inch sizes, are intended to be combined with cups (outer ring) from the same series. Together they create a complete bearing that accommodates combined radial and axial loads and provides low friction during operation. By mounting one single row tapered roller bearing against another and applying a preload, a rigid bearing application can be achieved.
Mocne strony
•Can be combined with cups from the same series
High radial and axial load carrying capacity
Accommodate axial loads in one direction
Low friction and long service life
High radial and axial load carrying capacity
Accommodate axial loads in one direction
Low friction and long service life
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 30,63x88,9x88,9 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 537 g |
| Średnica wewn. | 44.45 mm |
| Szerokość | 29.37 mm |
| Seria | hm |
| Kosz | stal |
| Całkowita szerokość łożyska | 29.37 mm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 127000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 95200 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie
