Referencje
Timken:593-90022
Rubix:273519
EAN:0053893065182


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 88.9 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 152.4 mm |
| Szerokość | 82.55 mm |
Szczegóły produktu : 593-90022 łożysko
Konfiguracja łożyska TDO zapewnia szeroki zakres efektywnego rozłożenia obciążenia, dzięki czemu idealnie nadaje się do zastosowań, w których momenty wywracające stanowią istotny składnik obciążenia. Łożyska TDO mogą być stosowane w pozycjach stałych lub mogą swobodnie poruszać się w otworze obudowy.
Mocne strony
Podwójna miska i dwa pojedyncze stożki, z przekładką lub bez. W przypadku stosowania przekładek łożysko jest dostarczane jako wstępnie ustawiony, dopasowany zespół. Miska posiada rowek i otwory smarownicze na zewnętrznej średnicy. Przekładki dostępne są z rowkami i otworami smarowniczymi lub bez.
Zastosowania
Wytrzymałe przekładnie zębate; różne konfiguracje przemysłowe
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 82,55x152,4x152,4 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 5360 g |
| Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.) | 149,352x107,95x149,352 mm |
| Średnica wewn. | 88.9 mm |
| Średnica zewn. | 152.4 mm |
| Szerokość | 82.55 mm |
| Ciężar | 5.665 kg |
| Seria | 595 |
| Całkowita szerokość łożyska | 82.55 mm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 319000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 376000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 3248,75 Netto
/ Sztuka
zł 3995,96 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie