Referencje
SKF:HM 212011
Rubix:646618
Producent:64528
EAN:7316576643415




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 101 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 122.263 mm |
| Szerokość | 29.769 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko HM 212011
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 29,72x122,24x122,24 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 595,7 g |
| Średnica wewn. | 101 mm |
| Średnica zewn. | 122.263 mm |
| Szerokość | 29.769 mm |
| Seria | hm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie