Referencje
NSK:NNCF5020V
Rubix:664947
EAN:00029176674754
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łożysko NNCF5020V
Cylindrical roller bearings for sheaves are specially designed thin-walled,broad-width, full complement double-row bearings. They are also widely use din general industrial machines running at low speed and under heavy loads.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 100 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 150 mm |
| Szerokość | 67 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1052,01 Netto
/ Sztuka
zł 1293,97 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie

