Łożyska walcowe NSK N215WC3

Łożysko walcowe N2

Zobacz informacje techniczne

Referencje

NSK:N215WC3
Rubix:664310
Producent:N215WC3 N
EAN:00029176051432
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.75 mm
Średnica zewn.130 mm
Szerokość25 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko N215WC3


Łożyska walcowe NSK charakteryzują się wysoką nośnością promieniową dzięki stykowi liniowemu między korpusem tocznym a bieżniami i są szczególnie odpowiednie do zastosowań z wysokimi prędkościami. Dzięki opatentowanej konstrukcji koszyka o wysokiej wytrzymałości, wykonanego z blachy stalowej, mosiądzu lub poliamidu, zapewniają one niski poziom hałasu i wydzielania ciepła. Dla bardziej wyrafinowanych zastosowań dostępny jest wybór wysoko rozwiniętych specjalnych materiałów do produkcji łożysk tocznych.
SKF cylindrical roller bearing single row NSK

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna1220 g
Średnica wewn.75 mm
Średnica zewn.130 mm
Szerokość25 mm
Rodzaj luzu łożyskowegoc3
Uszczelnienieotwarty
406,78 Netto
/ Sztuka
500,34 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie