Referencje
NSK:NN3011TBKRE44CC1P4
Rubix:267026
EAN:00029176654565


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 55 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 90 mm |
| Szerokość | 26 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łożysko NN 3011 TBKRE44CC1P4
Cylindrical roller bearings are classified into the following types depending on whether or not they have ribs on their rings.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 55 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 90 mm |
| Szerokość | 26 mm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 96500 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 69500 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 864,53 Netto
/ Sztuka
zł 1063,37 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie