Referencje
NSK:NJ410M
Rubix:664918
EAN:0029176401237
Szczegóły produktu : Łożysko NJ410M
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 50 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 130 mm |
| Szerokość | 31 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 758,72 Netto
/ Sztuka
zł 933,23 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie

