Referencje
SKF:NU 2213 ECP
Rubix:210402
Producent:15486
EAN:7316577027252


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 65 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 120 mm |
| Szerokość | 31 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko NU 2213 ECP
Walcowe łożyska toczne SKF są dostępne w wielu konstrukcjach, seriach i rozmiarach. Główne różnice konstrukcyjne między łożyskami przedstawionymi w tej sekcji dotyczą:- liczby rzędów wałeczków (jeden, dwa lub cztery) - rodzaju koszyka (z koszykiem, bez koszyka lub konstrukcje specjalne) - Łożyska z koszykiem mogą przenosić duże obciążenia promieniowe, szybkie przyspieszenia i osiągać wysokie prędkości. - Łożyska pełnokompletne (bez koszyka) zawierają maksymalną liczbę wałeczków i dlatego nadają się do bardzo dużych obciążeń promieniowych przy umiarkowanych prędkościach. - Wysokopojemnościowe walcowe łożyska toczne SKF łączą wysoką nośność łożyska pełnokompletnego z możliwością osiągania dużych prędkości charakterystyczną dla łożyska z koszykiem. - konfiguracji kołnierzy pierścieni wewnętrznego i zewnętrznego (pozycja i liczba kołnierzy prowadzących)
Łożyska walcowe jednorzędowe są zaprojektowane do przenoszenia wysokich obciążeń promieniowych przy wysokich prędkościach. Dwa stałe obrzeża na pierścieniu zewnętrznym i brak obrzeży na pierścieniu wewnętrznym powodują, że łożyska o konstrukcji NU mogą kompensować przemieszczenie osiowe w obu kierunkach. Ważną cechą jest konstrukcja rozłączna, która upraszcza montaż i umożliwia zamienianie elementów łożyskowych (nie są one ściśle przypisane do określonych egzemplarzy).
Mocne strony
- Wysoka nośność promieniowa
- Niskie tarcie
- Długa żywotność
- Możliwość przemieszczania osiowego w obu kierunkach
- Konstrukcja rozdzielna
- Niskie tarcie
- Długa żywotność
- Możliwość przemieszczania osiowego w obu kierunkach
- Konstrukcja rozdzielna
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 31x120x120 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 1422 g |
| Średnica wewn. | 65 mm |
| Średnica zewn. | 120 mm |
| Szerokość | 31 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Prędkość odniesienia | 6300 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 180000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 170000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 349,2 Netto
/ Sztuka
zł 429,52 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie