Referencje
NSK:N2205W
Rubix:664325
EAN:0029176582769
Szczegóły produktu : Łożysko N2205W
NSK METRIC CYLINDRICAL ROLLER BEARING
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 100 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 180 mm |
| Szerokość | 34 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie

