Referencje
NSK:29586/29520
Rubix:660958
EAN:00029176530449


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 63.5 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 107.95 mm |
| Szerokość | 25.4 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łożysko 29586/29520
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 63.5 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 107.95 mm |
| Szerokość | 25.4 mm |
| Kosz | stal |
| Prędkość graniczna | 43000 rpm |
| Całkowita szerokość łożyska | 25.4 mm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 138000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 90000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 233,76 Netto
/ Sztuka
zł 287,52 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie