Referencje
NSK:MRJ3.3/4EMC3
Rubix:664092
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łożysko MRJ3.3/4EMC3
Zastosowania
Traction Motors (NH and NU);Electric Motors, medium to large size;Pumps and Compressors (Centrifugal Pump, Deepwell Pump,Slurry Pump, Screw Compressor);Plastic Forming Equipment;Blowers and Fans;Gears and Drives;Coal Pulverizers (NN);Construction Equipment;Heavy Equipment;Machine Tool Spindle;Calender Rolls of Paper Making Machines;Transmissions;Printing Presses;Mold Oscillator Tables;Continuous Casters, Float End;Turbines;Crushers;Journal Boxes;Speed Reducers;Table Rollers for Steel Mills;Oil Field Equipment (Pump Jack)
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
|---|---|
| Uszczelnienie | otwarty |
| Kosz | mosiądz |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 311000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 276000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie