Referencje
INA:3302-2RS
Rubix:131216




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 15 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 42 mm |
| Szerokość | 19 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 3302-2RS
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 15 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 42 mm |
| Szerokość | 19 mm |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
| Dokładność | needle roller quality / sort grade (g-series) |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie