Referencje
FAG:62207-2RSR
Rubix:130497
EAN:4012801164771




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 35 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 72 mm |
| Szerokość | 23 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 62207-2RSR
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 35 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 72 mm |
| Szerokość | 23 mm |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie