Referencje
FAG:6204-TVH-C3
Rubix:303605
EAN:4012801058360






Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 20 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 47 mm |
| Szerokość | 14 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 6204-TVH-C3
Grooved ball bearing single row, main dimensions acc. to DIN 625-1, solid snap cage, rolling body guided, bearing play C3
Grooved ball bearing single row, main dimensions acc. to DIN 625-1, solid snap cage, rolling body guided, bearing play C3
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 20 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 47 mm |
| Szerokość | 14 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Kosz | poliamid |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie