Referencje
FAG:6002-Z
Rubix:862003
EAN:4012801053310




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 15 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 32 mm |
| Szerokość | 9 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 6002-Z
Grooved ball bearing single-row, main dimensions acc. to DIN 625-1, covering disc made of steel sheet on one side of the bearing
Grooved ball bearing single-row, main dimensions acc. to DIN 625-1, covering disc made of steel sheet on one side of the bearing
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 15 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 32 mm |
| Szerokość | 9 mm |
| Uszczelnienie | jedna metalowa tarcza |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie