Wkładka łożyskowa z mocowaniem na wkręty Timken UC311
Łożyska kulkowe z szerokim pierścieniem wewnętrznym UC 300 – blokada śrubą ustalającą
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Timken:UC311
Rubix:3035251
EAN:0013992170842


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 55 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 120 mm |
| Szerokość | 66 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łożysko UC311
Innowacje firmy Timken nadal napędzają świat, w tym wynalezienie łożyska z szerokim pierścieniem wewnętrznym i zespołu łożyskowego z łożyskiem kulkowym. Firma Timken kontynuuje te innowacje, wykorzystując swoją rozległą wiedzę inżynieryjną w zakresie łożysk, metalurgii, uszczelnień i zastosowań końcowych, aby zapewnić optymalną wydajność naszej linii produktów zespołów łożyskowych.
Mocne strony
• Łożysko kulkowe z szerokim pierścieniem wewnętrznym serii UC wykorzystuje popularny mechanizm blokujący śrubą ustalającą i jest zalecane do zastosowań przemysłowych, w których występują duże obciążenia.
• Mocowanie za pomocą śruby ustalającej jest idealne do zastosowań z obciążeniem odwrotnym.
• Łożysko jest wstępnie nasmarowane i gotowe do natychmiastowego montażu.
• Szeroki pierścień wewnętrzny zapewnia skuteczne podparcie wału w szerokim zakresie zastosowań przemysłowych.
• Pozytywny kontakt uszczelnienia nitrylowego z pierścieniem pomaga chronić przed szkodliwymi zanieczyszczeniami i zatrzymuje smar w trudnych warunkach pracy. Zewnętrzny stalowy odrzutnik zapewnia dodatkową ochronę przed zanieczyszczeniami.
• Seria UC charakteryzuje się superwykończonymi bieżniami i kulkami klasy 10, które zapewniają płynną pracę i niski poziom hałasu.
• Łożyska kulkowe z szerokim pierścieniem wewnętrznym serii UC mają sferyczne średnice zewnętrzne, dzięki czemu mogą być stosowane w obudowach z odpowiednimi sferycznymi powierzchniami wewnętrznymi w celu kompensacji niewspółosiowości wału.
• Mocowanie za pomocą śruby ustalającej jest idealne do zastosowań z obciążeniem odwrotnym.
• Łożysko jest wstępnie nasmarowane i gotowe do natychmiastowego montażu.
• Szeroki pierścień wewnętrzny zapewnia skuteczne podparcie wału w szerokim zakresie zastosowań przemysłowych.
• Pozytywny kontakt uszczelnienia nitrylowego z pierścieniem pomaga chronić przed szkodliwymi zanieczyszczeniami i zatrzymuje smar w trudnych warunkach pracy. Zewnętrzny stalowy odrzutnik zapewnia dodatkową ochronę przed zanieczyszczeniami.
• Seria UC charakteryzuje się superwykończonymi bieżniami i kulkami klasy 10, które zapewniają płynną pracę i niski poziom hałasu.
• Łożyska kulkowe z szerokim pierścieniem wewnętrznym serii UC mają sferyczne średnice zewnętrzne, dzięki czemu mogą być stosowane w obudowach z odpowiednimi sferycznymi powierzchniami wewnętrznymi w celu kompensacji niewspółosiowości wału.
Zastosowania
● Czteroskrętkowe zespoły kołnierzowe UELF są zalecane do zastosowań przemysłowych, w których występują normalne obciążenia.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 55 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 120 mm |
| Szerokość | 66 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Uszczelnienie | jedna gumowa uszczelka i jedna metalowa osłona |
| Seria | uc |
| Materiał | stal |
| Rozwiercanie | 55 mm |
| Prędkość graniczna | 2300 rpm |
| Całkowita szerokość łożyska | 34 mm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 45000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 71600 N |
| Ciężar | 6.1 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 209,42 Netto
/ Sztuka
zł 257,59 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie