Wkładka łożyskowa z mocowaniem na wkręty SNR UC202G2

Łożysko wstawiane do łożyska samonastawnego

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:UC202G2
Rubix:407232
EAN:3413529502592
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.15 mm
Średnica zewn.47 mm
Szerokość31 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko UC202G2


sferyczna średnica zewnętrzna, mocowanie śrubowe, uszczelka z pierścieniem uszczelniającym

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)50x50x36 mm
Waga Logistyczna200 g
Średnica wewn.15 mm
Średnica zewn.47 mm
Szerokość31 mm
Rodzaj luzu łożyskowegoc3
Uszczelnienieotwarty
Seriauc200
Koszstal
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r6650 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr12800 N
31,62 Netto
/ Sztuka
38,89 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie