Wkładka łożyskowa z mocowaniem na wkręty Timken UC211-35
Łożyska kulkowe z szerokim pierścieniem wewnętrznym UC 200 – blokada śrubą ustalającą
Zobacz informacje techniczneReferencje
Timken:UC211-35
Rubix:3035230
Producent:UC211-35
EAN:0087796139732


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 55.6 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 100 mm |
| Szerokość | 25 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko UC211-35
Innowacje firmy Timken nadal napędzają świat, w tym wynalezienie łożyska z szerokim pierścieniem wewnętrznym i zespołu łożyskowego z łożyskiem kulkowym. Firma Timken kontynuuje te innowacje, wykorzystując swoją rozległą wiedzę inżynieryjną w zakresie łożysk, metalurgii, uszczelnień i zastosowań końcowych, aby zapewnić optymalną wydajność naszej linii produktów zespołów łożyskowych.
Mocne strony
Zespoły łożysk kulkowych zawierają śrubę ustalającą, mimośrodowy kołnierz ustalający i stożkowy otwór do stosowania z serią tulei ustalających i zapewniają niezawodne produkty łatwo dostępne do najpopularniejszych zastosowań.
Zastosowania
Transport materiałów; Żywność i napoje; Rolnictwo; Pakowanie; Wentylatory przemysłowe/dmuchawy; Produkcja szkła; Produkcja cegieł; Papier i druk
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 55.6 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 100 mm |
| Szerokość | 25 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | uc 200 |
| Rozwiercanie | 55.6 mm |
| Całkowita szerokość łożyska | 33.4 mm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 29400 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 43400 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 121,17 Netto
/ Sztuka
zł 149,04 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie