Łożyska wrzecionowe FAG HS7019-C-T-P4S-UL
Łożysko wrzecionowe FAG - seria HS70..
Zobacz informacje techniczneReferencje
FAG:HS7019-C-T-P4S-UL
Rubix:594224
Producent:0384690060000
EAN:4012801738484


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 95 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 145 mm |
| Szerokość | 48 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko HS7019-C-T-P4S-UL
Łożysko wrzecionowe FAG
Łożyska wrzecionowe FAG to superprecyzyjne, jednorzędowe łożyska kulkowe skośne. Ze względu na bardzo wąskie tolerancje łożyska te nadają się szczególnie do zastosowań wymagających najwyższej dokładności prowadzenia, takich jak układy łożyskowe wrzecion głównych w obrabiarkach.Łożyska są dostępne we wszystkich wersjach odpowiednich do układów łożyskowych wrzecion głównych w obrabiarkach. Łożyska wrzecionowe o konstrukcji uniwersalnej można montować w dowolnym układzie lub łączyć w różne zestawy bez utraty wydajności. Łożyska są dostępne z kulkami stalowymi lub ceramicznymi, pierścieniami łożyskowymi wykonanymi ze standardowej stali łożyskowej lub stali wysokowydajnej, w wersji otwartej lub uszczelnionej oraz w wersji Direct Lube.
Łożyska wirnikowe HS70..-C, skorygowane, w parach lub zestawach, kąt kontaktu α = 15°, ograniczone tolerancje
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 24x145x145 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 1340 g |
| Średnica wewn. | 95 mm |
| Średnica zewn. | 145 mm |
| Szerokość | 48 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Seria | hs70..-c-t-p4s |
| Kosz | plastik |
| Dokładność | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 27500 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 36500 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1102,22 Netto
/ Sztuka
zł 1355,73 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie