Łożyska wrzecionowe FAG HS7017-C-T-P4S-UL

Łożysko wrzecionowe FAG - seria HS70..

Zobacz informacje techniczne

Referencje

FAG:HS7017-C-T-P4S-UL
Rubix:381304
Producent:0191843360000
EAN:4012801616706
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.85 mm
Średnica zewn.130 mm
Szerokość22 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko HS7017-C-T-P4S-UL


Łożysko wrzecionowe FAG

Łożyska wrzecionowe FAG to superprecyzyjne, jednorzędowe łożyska kulkowe skośne. Ze względu na bardzo wąskie tolerancje łożyska te nadają się szczególnie do zastosowań wymagających najwyższej dokładności prowadzenia, takich jak układy łożyskowe wrzecion głównych w obrabiarkach.
Łożyska są dostępne we wszystkich wersjach odpowiednich do układów łożyskowych wrzecion głównych w obrabiarkach. Łożyska wrzecionowe o konstrukcji uniwersalnej można montować w dowolnym układzie lub łączyć w różne zestawy bez utraty wydajności. Łożyska są dostępne z kulkami stalowymi lub ceramicznymi, pierścieniami łożyskowymi wykonanymi ze standardowej stali łożyskowej lub stali wysokowydajnej, w wersji otwartej lub uszczelnionej oraz w wersji Direct Lube.
Łożyska wirnikowe HS70..-C, skorygowane, w parach lub zestawach, kąt kontaktu α = 15°, ograniczone tolerancje

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)22x130x130 mm
Waga Logistyczna903 g
Średnica wewn.85 mm
Średnica zewn.130 mm
Szerokość22 mm
Uszczelnienieotwarty
Seriahs70..-c-t-p4s
Koszplastik
Dokładnośćp4 (abec 7 / iso class 4)
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r22700 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr30500 N
895,39 Netto
/ Sztuka
1101,33 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie