Łożyska wrzecionowe FAG HS7016-C-T-P4S-K5-UL

Łożysko wrzecionowe FAG - seria HS70..

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

FAG:HS7016-C-T-P4S-K5-UL
Rubix:594212
Producent:0384989360000
EAN:4026677032607
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.80 mm
Średnica zewn.125 mm
Szerokość44 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Łożysko HS7016-C-T-P4S-K5-UL


Łożysko wrzecionowe FAG

Łożyska wrzecionowe FAG to superprecyzyjne, jednorzędowe łożyska kulkowe skośne. Ze względu na bardzo wąskie tolerancje łożyska te nadają się szczególnie do zastosowań wymagających najwyższej dokładności prowadzenia, takich jak układy łożyskowe wrzecion głównych w obrabiarkach.
Łożyska są dostępne we wszystkich wersjach odpowiednich do układów łożyskowych wrzecion głównych w obrabiarkach. Łożyska wrzecionowe o konstrukcji uniwersalnej można montować w dowolnym układzie lub łączyć w różne zestawy bez utraty wydajności. Łożyska są dostępne z kulkami stalowymi lub ceramicznymi, pierścieniami łożyskowymi wykonanymi ze standardowej stali łożyskowej lub stali wysokowydajnej, w wersji otwartej lub uszczelnionej oraz w wersji Direct Lube.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)22x125x125 mm
Waga Logistyczna886 g
Średnica wewn.80 mm
Średnica zewn.125 mm
Szerokość44 mm
Uszczelnienieotwarty
Seriahs70..-c
Koszplastik
Dokładnośćp4 (abec 7 / iso class 4)
  • Termin dostawy na zapytanie