Łożyska wrzecionowe FAG HCS71917-E-T-P4S-UM
Łożysko wrzecionowe FAG - seria HCS719..
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
FAG:HCS71917-E-T-P4S-UM
Rubix:805852
Producent:0388171600000


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 85 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 120 mm |
| Szerokość | 18 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łożysko HCS71917-E-T-P4S-UM
Łożysko wrzecionowe FAG
Łożyska wrzecionowe FAG to superprecyzyjne, jednorzędowe łożyska kulkowe skośne. Ze względu na bardzo wąskie tolerancje łożyska te nadają się szczególnie do zastosowań wymagających najwyższej dokładności prowadzenia, takich jak układy łożyskowe wrzecion głównych w obrabiarkach.Łożyska są dostępne we wszystkich wersjach odpowiednich do układów łożyskowych wrzecion głównych w obrabiarkach. Łożyska wrzecionowe o konstrukcji uniwersalnej można montować w dowolnym układzie lub łączyć w różne zestawy bez utraty wydajności. Łożyska są dostępne z kulkami stalowymi lub ceramicznymi, pierścieniami łożyskowymi wykonanymi ze standardowej stali łożyskowej lub stali wysokowydajnej, w wersji otwartej lub uszczelnionej oraz w wersji Direct Lube.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 570 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 85 mm |
| Średnica zewn. | 120 mm |
| Szerokość | 18 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Seria | hcs719..-e |
| Kosz | plastik |
| Dokładność | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie