Łożyska wrzecionowe FAG HCS71911-C-T-P4S-DUL
Łożysko wrzecionowe FAG - seria HCS719..
Zobacz informacje techniczneReferencje
FAG:HCS71911-C-T-P4S-DUL
Rubix:805752
Producent:0387692470000

Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 55 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 80 mm |
| Szerokość | 13 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko HCS71911-C-T-P4S-DUL
Łożysko wrzecionowe FAG
Łożyska wrzecionowe FAG to superprecyzyjne, jednorzędowe łożyska kulkowe skośne. Ze względu na bardzo wąskie tolerancje łożyska te nadają się szczególnie do zastosowań wymagających najwyższej dokładności prowadzenia, takich jak układy łożyskowe wrzecion głównych w obrabiarkach.Łożyska są dostępne we wszystkich wersjach odpowiednich do układów łożyskowych wrzecion głównych w obrabiarkach. Łożyska wrzecionowe o konstrukcji uniwersalnej można montować w dowolnym układzie lub łączyć w różne zestawy bez utraty wydajności. Łożyska są dostępne z kulkami stalowymi lub ceramicznymi, pierścieniami łożyskowymi wykonanymi ze standardowej stali łożyskowej lub stali wysokowydajnej, w wersji otwartej lub uszczelnionej oraz w wersji Direct Lube.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 342 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 55 mm |
| Średnica zewn. | 80 mm |
| Szerokość | 13 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Seria | hcs719..-c |
| Kosz | plastik |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie