Łożyska wrzecionowe FAG HCS71900-C-T-P4S-UL
Łożysko wrzecionowe FAG - seria HCS719..
Zobacz informacje techniczneReferencje
FAG:HCS71900-C-T-P4S-UL
Rubix:806375
Producent:0191805350000
EAN:4026677074300


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 10 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 22 mm |
| Szerokość | 6 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko HCS71900-C-T-P4S-UL
Łożysko wrzecionowe FAG
Łożyska wrzecionowe FAG to superprecyzyjne, jednorzędowe łożyska kulkowe skośne. Ze względu na bardzo wąskie tolerancje łożyska te nadają się szczególnie do zastosowań wymagających najwyższej dokładności prowadzenia, takich jak układy łożyskowe wrzecion głównych w obrabiarkach.Łożyska są dostępne we wszystkich wersjach odpowiednich do układów łożyskowych wrzecion głównych w obrabiarkach. Łożyska wrzecionowe o konstrukcji uniwersalnej można montować w dowolnym układzie lub łączyć w różne zestawy bez utraty wydajności. Łożyska są dostępne z kulkami stalowymi lub ceramicznymi, pierścieniami łożyskowymi wykonanymi ze standardowej stali łożyskowej lub stali wysokowydajnej, w wersji otwartej lub uszczelnionej oraz w wersji Direct Lube.
Łożyska wałeczkowe HCS719..-E, skalibrowane, w parach lub zestawach, kąt kontaktu α = 25°, z kulkami ceramicznymi, uszczelnienia labiryntowe po obu stronach, bezkontaktowe, o ograniczonych tolerancjach.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 12,5 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 10 mm |
| Średnica zewn. | 22 mm |
| Szerokość | 6 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Seria | hcs719..-c-t-p4s |
| Kosz | plastik |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 465,05 Netto
/ Sztuka
zł 572,01 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie