Łożyska wrzecionowe FAG HCS7001-C-T-P4S-UL

Łożysko wrzecionowe FAG - seria HCS70..

Zobacz informacje techniczne

Referencje

FAG:HCS7001-C-T-P4S-UL
Rubix:806383
Producent:0191799950000
EAN:4012801625616
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.12 mm
Średnica zewn.28 mm
Szerokość8 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko HCS7001-C-T-P4S-UL


Łożysko wrzecionowe FAG

Łożyska wrzecionowe FAG to superprecyzyjne, jednorzędowe łożyska kulkowe skośne. Ze względu na bardzo wąskie tolerancje łożyska te nadają się szczególnie do zastosowań wymagających najwyższej dokładności prowadzenia, takich jak układy łożyskowe wrzecion głównych w obrabiarkach.
Łożyska są dostępne we wszystkich wersjach odpowiednich do układów łożyskowych wrzecion głównych w obrabiarkach. Łożyska wrzecionowe o konstrukcji uniwersalnej można montować w dowolnym układzie lub łączyć w różne zestawy bez utraty wydajności. Łożyska są dostępne z kulkami stalowymi lub ceramicznymi, pierścieniami łożyskowymi wykonanymi ze standardowej stali łożyskowej lub stali wysokowydajnej, w wersji otwartej lub uszczelnionej oraz w wersji Direct Lube.
Łożyska wałeczkowe HCS70..-C, skalibrowane, w parach lub zestawach, kąt kontaktu α = 15°, z kulkami ceramicznymi, uszczelnienia labiryntowe po obu stronach, bezkontaktowe, o ograniczonych tolerancjach.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna25 g
Średnica wewn.12 mm
Średnica zewn.28 mm
Szerokość8 mm
Uszczelnienieotwarty
Seriahcs70..-c-t-p4s
Koszplastik
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r1120 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr1860 N
528,02 Netto
/ Sztuka
649,46 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie