Łożyska wrzecionowe FAG HCB71922-E-2RSD-T-P4S-TUL
Łożysko wrzecionowe FAG - seria HCB719..
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
FAG:HCB71922-E-2RSD-T-P4S-TUL
Rubix:805907
Producent:0386234200000


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 110 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 150 mm |
| Szerokość | 20 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łożysko HCB71922-E-2RSD-T-P4S-TUL
Łożyska wrzecionowe FAG to superprecyzyjne, jednorzędowe łożyska kulkowe skośne. Ze względu na bardzo wąskie tolerancje łożyska te nadają się szczególnie do zastosowań wymagających najwyższej dokładności prowadzenia, takich jak układy łożyskowe wrzecion głównych w obrabiarkach. Łożyska są dostępne we wszystkich wersjach odpowiednich do układów łożyskowych wrzecion głównych w obrabiarkach. Łożyska wrzecionowe o konstrukcji uniwersalnej można montować w dowolnym układzie lub łączyć w różne zestawy bez utraty wydajności. Łożyska są dostępne z kulkami stalowymi lub ceramicznymi, pierścieniami łożyskowymi wykonanymi ze standardowej stali łożyskowej lub stali wysokowydajnej, w wersji otwartej lub uszczelnionej oraz w wersji Direct Lube.
Informacje o marce:
FAG jest światowym liderem w projektowaniu i produkcji łożysk kulkowych, znanym ze swojej wiedzy specjalistycznej, jakości i niezawodności. Dzięki ponad 100-letniemu doświadczeniu FAG oferuje szeroką gamę łożysk, które spełniają wymagania najbardziej wymagających branż.
Informacje o marce:
FAG jest światowym liderem w projektowaniu i produkcji łożysk kulkowych, znanym ze swojej wiedzy specjalistycznej, jakości i niezawodności. Dzięki ponad 100-letniemu doświadczeniu FAG oferuje szeroką gamę łożysk, które spełniają wymagania najbardziej wymagających branż.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 2178 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 110 mm |
| Średnica zewn. | 150 mm |
| Szerokość | 20 mm |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
| Seria | hcb71..-2rsd-e |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 42500 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 58000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie