Łożyska wrzecionowe FAG HCB7005-E-2RSD-T-P4S-K5-UL
Łożysko wrzecionowe FAG - seria HCB70..
Zobacz informacje techniczneReferencje
FAG:HCB7005-E-2RSD-T-P4S-K5-UL
Rubix:805388
Producent:0392441130000


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 25 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 47 mm |
| Szerokość | 12 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko HCB7005-E-2RSD-T-P4S-K5-UL
Łożyska wrzecionowe FAG to superprecyzyjne, jednorzędowe łożyska kulkowe skośne. Ze względu na bardzo wąskie tolerancje łożyska te nadają się szczególnie do zastosowań wymagających najwyższej dokładności prowadzenia, takich jak układy łożyskowe wrzecion głównych w obrabiarkach. Łożyska są dostępne we wszystkich wersjach odpowiednich do układów łożyskowych wrzecion głównych w obrabiarkach. Łożyska wrzecionowe o konstrukcji uniwersalnej można montować w dowolnym układzie lub łączyć w różne zestawy bez utraty wydajności. Łożyska są dostępne z kulkami stalowymi lub ceramicznymi, pierścieniami łożyskowymi wykonanymi ze standardowej stali łożyskowej lub stali wysokowydajnej, w wersji otwartej lub uszczelnionej oraz w wersji Direct Lube.
Informacje o marce:
FAG jest światowym liderem w projektowaniu i produkcji łożysk kulkowych, znanym ze swojej wiedzy specjalistycznej, jakości i niezawodności. Dzięki ponad 100-letniemu doświadczeniu FAG oferuje szeroką gamę łożysk, które spełniają wymagania najbardziej wymagających branż.
Informacje o marce:
FAG jest światowym liderem w projektowaniu i produkcji łożysk kulkowych, znanym ze swojej wiedzy specjalistycznej, jakości i niezawodności. Dzięki ponad 100-letniemu doświadczeniu FAG oferuje szeroką gamę łożysk, które spełniają wymagania najbardziej wymagających branż.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 64,9 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 25 mm |
| Średnica zewn. | 47 mm |
| Szerokość | 12 mm |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
| Seria | hcb70..-2rsd-e |
| Kosz | plastik |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie