Łożyska wrzecionowe FAG HC7014-C-T-P4S-UL
Łożysko wrzecionowe FAG - seria HC70..
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
FAG:HC7014-C-T-P4S-UL
Rubix:3017495
Producent:0384394330000
EAN:4012801484329


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 70 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 110 mm |
| Szerokość | 20 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łożysko HC7014-C-T-P4S-UL
Łożysko wrzecionowe FAG
Łożyska wrzecionowe FAG to superprecyzyjne, jednorzędowe łożyska kulkowe skośne. Ze względu na bardzo wąskie tolerancje łożyska te nadają się szczególnie do zastosowań wymagających najwyższej dokładności prowadzenia, takich jak układy łożyskowe wrzecion głównych w obrabiarkach.
Łożyska wrzeciona o wysokiej prędkości HC70..-E, skalibrowane, w parach lub zestawach, kąt kontaktu α = 25°, z kulami ceramicznymi, ograniczone tolerancje.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 70 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 110 mm |
| Szerokość | 20 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Seria | hc70..-c-t-p4s |
| Kosz | żywica fenolowa |
| Ciężar | 0.59 kg |
| Dokładność | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 19600 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 18000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1320,53 Netto
/ Sztuka
zł 1624,25 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie