Łożyska wrzecionowe FAG B7214-C-T-P4S-UL

Łożysko wrzecionowe FAG - seria B72..

Zobacz informacje techniczne

Referencje

FAG:B7214-C-T-P4S-UL
Rubix:216366
Producent:0191569520000
EAN:4012801464185
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.70 mm
Średnica zewn.125 mm
Szerokość24 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko B7214-C-T-P4S-UL


Łożyska wrzecionowe FAG

Superprecyzyjne, jednorzędowe łożyska kulkowe skośne. Ze względu na bardzo wąskie tolerancje łożyska te nadają się szczególnie do zastosowań wymagających najwyższej dokładności prowadzenia, takich jak układy łożyskowe wrzecion głównych w obrabiarkach.

Łożyska wrzecionowe B72..-C, zestawione w pary lub zestawy, kąt kontaktu α = 15°, ograniczone tolerancje

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)24x125x125 mm
Waga Logistyczna1085 g
Średnica wewn.70 mm
Średnica zewn.125 mm
Szerokość24 mm
Uszczelnienieotwarty
Seriab72..-c-t-p4s
Koszplastik
Dokładnośćp4 (abec 7 / iso class 4)
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r41500 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr71000 N
798,73 Netto
/ Sztuka
982,44 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie